Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nástrojov na časovanie 5 ks, pre BMW/Mini/PSA Group, benzín

Súpr.nás.na čas.,BMW/MINI/PSA,ben.,5ks
NARADIE NA CASOV. BMW, MINI, PSA BENZ.

Obj. č. 1952005050
EAN 4046777595444

Cena za zvolené balenie
Súprava nástrojov na časovanie 5 ks, pre BMW/Mini/PSA Group, benzín

Obj. č. 1952005050
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
BMW


Séria 1 (E81/82/87/88), Séria 3 (E46), Séria 3



Mini


Mini (R56/R57) One, Mini (R56/R57) Cooper, Clubman (R55) One, Clubman (R55) Cooper



Skupina PSA


C4, C4 Picasso, C3, C3 Picasso, 207, 207CC, 308, 3008, 5008



Motor


1.4VTi (Valvetronic), 1.6VTi (Valvetronic)

Hmotnosť výrobku (na kus)

2690 g

Výška

90 mm

Dĺžka

380 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie