Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nasúvacích izolačných priechodiek VDE 3 kusy vyrobené z izolačného pevného plastu

Izolačný kryt, kónický, 3 ks
PUZDRO OCHRANNE VDE 3KS

Obj. č. 0771200001

EAN 4065746460705

Cena za zvolené balenie
Súprava nasúvacích izolačných priechodiek VDE 3 kusy vyrobené z izolačného pevného plastu

Obj. č. 0771200001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu pred kontaktom s vodičmi pod napätím, predovšetkým v oblasti elektromobility
  • Znižuje riziko vzniku skratu v dôsledku nekrytých káblových koncov

  • Označené číslami 1 až 3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Červená

Vonkajší priemer

14 mm

Priemer max.

10 mm

Priemer min.

5 mm

Forma

Konisch

Dĺžka

80 mm

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC mäkký

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie