Súprava nôh stola
Súprava nôh stola, hliník
STOLOVA NOHA-HLINIK/VRUB.-D60-(710-740MM
Obj. č. 0683360051
EAN 4038898466017
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dva diely – rýchla konečná montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká montážna doska vyrobená z liateho hliníka
- Robustná doska, ktorú možno nainštalovať centrálne medzi dva panely stola
- Nohy stola sú pred konečnou úpravou prebrusované, vďaka čomu majú vysokokvalitný povrchový vzhľad
Zapustený spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Nosné, pozitívne spoje
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Umiestnite nohy stola na montážnu disku a utiahnite imbusovým kľúčom.
![]() | |
Materiál | Hliník |
Štruktúra povrchu | Ryhovaný |
Forma | Okrúhly |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Výška min./max. | 705-735 mm |
Nosnosť | 300 kg |