Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nôh stola

Súprava nôh stola, hliník
STOLOVA NOHA-HLINIK/VRUB-QUADR60-(710-72

Obj. č. 0683360651

EAN 4038898466000

Cena za zvolené balenie
Súprava nôh stola

Obj. č. 0683360651

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dva diely – rýchla konečná montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky

  • Veľká montážna doska vyrobená z liateho hliníka

  • Robustná doska, ktorú možno nainštalovať centrálne medzi dva panely stola

  • Nohy stola sú pred konečnou úpravou prebrusované, vďaka čomu majú vysokokvalitný povrchový vzhľad


Zapustený spoj medzi montážnou dosku a nohou stola


  • Nosné, pozitívne spoje

  • Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Umiestnite nohy stola na montážnu disku a utiahnite imbusovým kľúčom.

Materiál

Hliník

Štruktúra povrchu

Ryhovaný

Forma

Štvorhran

Šírka

60 mm

Šírka 2

60 mm

Výška min./max.

705-715 mm

Nosnosť

300 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie