Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nôh stola

Súprava nôh stola, výška 705 – 735 mm
STOLOVA NOHA-NEREZ-MATNA-D60-(710-740MM)

Obj. č. 0683360060

EAN 4011231567442

Cena za zvolené balenie
Súprava nôh stola

Obj. č. 0683360060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výška 705 mm – 735 mm
  • Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky

  • Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola

  • Leštená konečná povrchová úprava nôh stola

  • Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola

  • Pozitívny spoj trecieho typu

  • Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Štruktúra povrchu

Kartáčovaný

Stupeň lesku

Matný

Priemer (Ø)

60 mm

Výška min./max.

705-735 mm

Nastavenie výšky

30 mm

Nosnosť

300 kg

Materiál pätky

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie