Súprava nôh stola
Súprava nôh stola, výška 705 – 735 mm
STOLOVA NOHA-ST-CIERNA-LESK-D60-(710-740
Obj. č. 0683360052
EAN 4011231567404
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výška 705 mm – 735 mm
- Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola
- Leštená konečná povrchová úprava nôh stola
- Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Pozitívny spoj trecieho typu
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ/hliník |
Povrch | lakované |
Stupeň lesku | Lesklý |
Farba | Čierna |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Výška min./max. | 705-735 mm |
Nastavenie výšky | 30 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Materiál pätky | plast |