Súprava nôh stola
Súprava nôh stola, výška 705 – 735 mm
STOLOVA NOHA-ST-(CR)-LESTENA-D60-(710-74
Obj. č. 0683360050
EAN 4011231567398
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výška 705 mm – 735 mm
- Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola
- Leštená konečná povrchová úprava nôh stola
- Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Pozitívny spoj trecieho typu
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Materiál | Oceľ/hliník | 
| Povrch | Pochrómované | 
| Stupeň lesku | Leštený | 
| Priemer (Ø) | 60 mm | 
| Výška min./max. | 705-735 mm | 
| Nastavenie výšky | 30 mm | 
| Nosnosť | 300 kg | 
| Materiál pätky | plast |