Súprava okružných píl HSSCo8 bi-metal long-life & speed
Súprava okružných píl, HSS bimetal 26 ks Sysko
KUFRIK SYS. VALCOVE PILY (19-76MM) 26 KS
Obj. č. 5964063201
EAN 4046777219937
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne rýchly postup pílenia s minimálnym úsilím
Novo vyvinutý tvar zubov.
Vysoká sústrednosť a presnosť bočného zdvihu
Robustná základová doska s viac závitmi.
Veľmi tichý chod s nízkymi vibráciami do hĺbky rezu 38 mm
Combi vario ozubenie vyrobené z bimetalu M42 (8 % kobaltu).
Hárky údajov(X)
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, meď, bronz, hliník, drevo a určité druhy plastov.
Začnite vŕtať s nízkou vrtnou silou. Pokračujte vo vŕtaní so zníženým a rovnomerným tlakom, vyhýbajte sa oscilačným pohybom pri vŕtaní, dodržujte rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu. „Čistite“ pílu na otvory pri použití na drevo a drevené náhradné materiály. Pre pravidelné používanie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ odporúčame naše píly na otvory vybavené HW.
Počet dielov v sortimente/súprave | 26 KS |
Rozmery systému | 4.4.2 |
UPNUTIE-RYCHLO. A4/A2 VAL.PILY 14-152MM
ADAPTER PRE VALC.PILY A2- 5/8 -D32-152MM
ADAPTER PRE VALC.PILY A4 -1/2 - D14-30MM
KORUNKA VRTACIA HSSCO8 D22 MM
VRTACIA KORUNKA HSS BIMET D32
VRTACIA KORUNKA HSS BIMET D35
VRTACIA KORUNKA HSS BIMET D38
PILA VALCOVA HSS BIMET LS KOV D51MM
PILA VALCOVA HSCO8-LS-MET-D57MM
PILA VALCOVA HSCO8-LS-MET-D64MM
PILA VALCOVA HSCO8-LS-MET-D68MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!