Súprava plastových lievikov 4 ks
Súprava plastových lievikov
LIEVIK PLASTOVY SADA 50/70/90/115MM 4KS
Obj. č. 0891410010
EAN 4053479276045
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči olejom a palivám
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
- Robustný plastový materiál
Obsah balenia:
1 x plastový lievik, priemer 50, výška = 60 mm; 1 x plastový lievik, priemer 70, výška = 75 mm; 1 x plastový lievik, priemer 90, výška = 90 mm; 1 x plastový lievik, priemer 115, výška 100 mm
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Verzia | S kruhovým okom |
Materiál | Plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 72,000 g |
Farba | Červená |
Odolnosť proti | Olej, Palivo |