Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava pneum. hadíc z PU

Súp. špir. pn. had. z PU so sér. 2000
PU HADICA S NATRUBKAMI 8,0MM

Obj. č. 0699943811

EAN 4049557345802

Cena za zvolené balenie
Súprava pneum. hadíc z PU

Obj. č. 0699943811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovné, so spojkami

Zvýšený pracovný komfort a širší rozsah aplikácií


Pneumatické hadice z polyuretánu (PU) sú výrazne ľahšie, ohybnejšie a odolnejšie voči zauzleniu ako hadice z PVC.



Žiaden pokles tlaku a maximálne využitie výstupných spotrebičov


Hladké vnútorné povrchy hadíc zabraňujú vzduchovému odporu a umožňujú vysoký prietok vzduchu.



Úspora nákladov a až 10 x dlhšia prevádzková životnosť než hadice z PVC


Vysoká odolnosť voči treniu, robustná tkaninová výstelka a vynikajúca odolnosť voči oleju, benzínu, nečistotám a UV žiareniu. Teplotný rozsah od –20 °C do +60 °C.



Až štyrikrát vyššia úroveň ochrany používateľa


Maximálny prevádzkový tlak 16 bar.

Upozornenie

Nevhodné na aplikáciu lakov. Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prevádzkový tlak max.

16 bar

Vnútorný priemer hadice

8 mm

Vonkajší priemer hadice

12 mm

Dĺžka

10 m

Obsahuje Súprava pneum. hadíc z :
1 x
Rýchloupínacia spojka s prípojkou Comfort, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMICA

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice: 8.0 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMEC

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice: 8.0 mm
Množstvo: 1 x