Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava prístroja na testovanie úniku CO2 2 ks v systémovom kufríku 4.4.1.

Súprava na testovanie úniku 2 kusy, Sysko
TETSER UNIKU CO2 SADA

Obj. č. 5964964101

Cena za zvolené balenie
Súprava prístroja na testovanie úniku CO2 2 ks v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964964101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje vo vozidlách namerať obsah CO2 na včasné odhalenie netesnosti medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom.

Jednoduché a rýchle použitie


  • Vhodné pre všetky štandardné typy uzavieracích hrdiel a expanzné nádrže

  • Žiadna časovo náročná montáž jednotiek

  • Spoľahlivá diagnostika v priebehu niekoľkých minút, bez nutnosti odstránenia akýchkoľvek častí

  • Ideálne pre vykonávanie bežných kontrol a servisných služieb zákazníkom

  • Ideálne pre kontrolu motora pri obchode s ojazdenými automobilmi


Umožňuje jednoduchú detekciu najmenších únikov a únikov, ktoré sa vyskytujú iba pri vysokom tlaku v spaľovacom priestore (nad 30 bar) a vysokom zaťažení motora


  • Úniky, ktoré sa vyskytujú len prerušovane pri vyšších teplotách, môžu byť identifikované neskôr

  • Optimálny doplnok k meraniu tlaku (maximálne len 1 bar)


Použitá kvapalina je bezpečná, neobsahuje kyseliny a nie je horľavá


  • Jednoduché odstránenie

  • Šetrné k životnému prostrediu
Upozornenie

Dôležité upozornenie: Keď sa používa prístroj na testovanie úniku CO2, musí sa dávať pozor, aby sa nenasala chladiaca kvapalina. Naftový motor pracuje pri nízkom zaťažení s vysokým prebytkom vzduchu a spaliny obsahujú vysoký podiel nespotrebovaného vzduchu. Naftový motor preto pred testom úniku CO2 čo najviac zaťažte skúšobnou jazdou alebo opakovaným zvýšením otáčok.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Umožňuje vo vozidlách merať obsah CO2 na včasné odhalenie netesnosti medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom. Ak sa napríklad motor prehrieva, ak existuje podozrenie na netesnosť a tlaková skúška (1 bar) neprinesie spoľahlivý výsledok, ak existuje podozrenie na mikroskopickú trhlinu v hlave valca a bloku motora alebo je chybné tesnenie hlavy valca.

Pokyny

Prístroj na testovanie úniku CO2 zasuňte do otvoru v chladiči alebo vo vyrovnávacej nádržke a skontrolujte, či sa vo vzduchovom vankúši chladiaceho systému nevyskytuje zvýšený obsah CO2 (= výfukové plyny). Zmena farby modrej kvapaliny v strednej komore prístroja na testovanie úniku CO2 na zelenú a potom na žltú signalizuje netesnosť medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom. Prístroj na testovanie únikov sa môže používať, keď je motor zahriaty, alebo na bežné kontroly studených motorov. Testovacia kvapalina sa po každom použití musí vymeniť.

Počet dielov v sortimente/súprave

2 KS

Obsahuje Súprava prístroja na testovanie úniku CO2 2 ks v systémovom kufríku 4.4.1.:
1 x
Testovacia kvapalina CO2

KVAPALINA TESTOVACIA NA UNIK CO2 500ML

Množstvo: 1 x