Súprava protipožiarnych manžiet EC Endless Collar
Manžeta na potrubie EC Endless Collar Set
PROTIPOZIARNA MANZETA SADA D160MM 20KS
Obj. č. 0893304700
EAN 4050641682901
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre rovné potrubia
- Možná nulová vzdialenosť so všeobecným typovým schválením aBG Z-19.53-2551
- Vhodné na dodatočnú montáž
- Zásuvky možno uložiť v mieste objímky
- Nízka montážna výška
- Sú možné rohové riešenia
- Male množstvo upevňovacích bodov; iba tri výstupky pri priemere 110 mm
- Pri výške objímky ≥ s priemerom 110 mm je montážna výška len 40 mm
- Nekonečná manžeta, nezávislá od priemeru potrubia
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
- Obsah balenia
10 m inštalačná krabica, páska z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 3 m, 18 upevňovacích háčikov
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2549
Podrobné informácie týkajúce sa prepážok nájdete vo všeobecnom typovom schválení Z-19.53-2549
| Podklady | Plná stena ≥ 100 mm Ľahká deliaca priečka ≥ 100 mm Plný strop ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Vhodné izolácie | Protihluková manžeta z PE s hrúbkou izolácie 4 mm | |||||||||||||||||||
| Vhodné potrubia | PVC, PE, PP Plastové rúry zosilnené minerálmi, ako je napr. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Priemer rúry, mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Hrúbka izolácie, mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Počet obtočení v diele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Požadovaná dĺžka pásky, mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Počet kovových spojov v diele | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Počet hákov v diele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| V dôsledku použitého materiálu potrubia alebo miestnych podmienok sa môžu uvedené hodnoty zmeniť. Musia sa dodržiavať nariadenia ETA. | ||||||||||||||||||||
| Minimálny počet upevňovacích hákov | Ľahké deliace priečky, plné steny, plné stropy |
| Rovné potrubie | |
| Do vonkajšieho priemeru potrubia ≤ 50 mm | 2 |
| Do vonkajšieho priemeru potrubia ≤ 110 mm | 3 |
| Do vonkajšieho priemeru potrubia ≤ 160 mm | 4 |
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2549
Hárky údajov(X)
Na spracovanie v systéme F4 s protipožiarnou manžetou EC Endless Collar F4
- Pre stenové a stropné vedenia s triedou protipožiarnej odolnosti
- Pre neizolované horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 160 mm, voliteľne s ochranou proti hluku z PE
- Ochrana proti hluku z PE s hrúbkou izolácie ∅ 4 mm
- Izolácia zo syntetickej gumy pre plastové potrubia, oceľové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medené potrubia
- Potrubia z PVC, PE, PP
- Plastové rúry zosilnené minerálmi, napr. Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Viacvrstvové kompozitné potrubie ako Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Počet dielov v sortimente/súprave | 20 KS |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Hrúbka | 2 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | EI120 |
Vhodnosť pre plastové rúry (vonkajší priemer) | 160 mm |
Vhodnosť pre rúru média max. | 160 mm |
Vhodnosť pre rúru média min. | 32 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!