Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava protiprachovej zásteny

Súprava protiprachových stien, 3 ks
STENA PROTIPRACHOVÁ – 3 DIELNÁ SADA

Obj. č. 0992419992

EAN 4053479786742

Cena za zvolené balenie
Súprava protiprachovej zásteny

Obj. č. 0992419992

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uzatvárateľný vstup pre zásteny veľkých priestorov vyrobený zo špeciálneho protiprachového flaušu s tromi zipsami upevnenými obojstrannou lepiacou páskou (súčasťou dodávky)

Špeciálny protiprachový, ale priedušný flauš


  • Slúži na oddelenie miestností pri vykonávaní opravných prác a chráni ich pred prachom

  • Taktiež slúži ako zástena a zabraňuje nepovolenému vstupu na stavenisko

  • Priepustný materiál umožňuje cirkuláciu čerstvého vzduchu


Vysokokvalitný zips


Do miestností možno vojsť otvorením a zatvorením z ľubovoľnej strany



Všestranná


  • Umožňuje prechod aj väčším strojom so šírkou až do 1,10 m

  • Prvky možno individuálne rozšíriť pomocou bočného zipsu a vytvoriť oddeľovacie zásteny pre väčšie priestory


Jednoduché odstránenie z väčšiny povrchov



Opakovane použiteľné

Upozornenie

Lepiaca páska sa po aplikácii nesmie vystaviť priamemu slnečnému svetlu. Povrch musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Náter alebo lak musia byť úplne suché. Nepoužívajte na mramorových ani žulových povrchoch, veľmi nasiakavých povrchoch s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako sú nátery, ktoré sa oddeľujú od steny. Na neistých miestach odporúčame vykonať test priľnavosti. Na upevnenie možno taktiež použiť univerzálne montážne pomôcky.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všetky práce, počas ktorých musia byť miestnosti chránené proti prachu alebo uzavreté, napr. prestavby, elektroinštalačné alebo vodoinštalačné práce, maľovanie, murovanie nasucho alebo brúsenie podlahy.

Pokyny

Stav protiprachovej zásteny pri dodaní: V: 3,20 m/Š: 3,30 m


Dodanú obojstrannú lepiacu pásku prilepte jednou stranou na povrch, odstráňte ochrannú fóliu a opatrne prilepte protiprachovú zástenu k pripravenej lepiacej páske.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Materiál

Polypropylénové rúno

Základ lepidla

Akrylová disperzia

Výška

3,2 m

Šírka

3,3 m

Priechodná výška

3,2 m

Priechodná šírka

1,1 m

Dĺžka lepiacej pásky

7 m

Šírka lepiacej pásky

38 mm

Teplota spracovania min.

15 °C

Doba použitia max.

7 d

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protiprachové dvere

DVERE PLAST.SET-KLEBBA-L2,2XB1,1M-2

Zatvárateľný dverový priechod vyrobený zo špeciálneho protiprachového flaušu so zipsom pripevnený obojstrannou lepiacou páskou (je priložená)
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálna montážna podpera

ROZPERA MONTAZNA UNIVERZALNA

Univerzálna montážna pomôcka, ktorá sa dá použiť aj v prípadoch, keď inštalačné práce vykonáva jedna osoba, a predstavuje výrazné uľahčenie práce.