Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava rozperných nástrojov pre upínacie otvory, univerzálna 15 ks

Súpr. rozperných nástr. pre upínacie otvory, 15 ks
VIACUCEL. NASTROJ NA ROZOPINANIE KOLIEN

Obj. č. 1952003280

EAN 4058794286434

Cena za zvolené balenie
Súprava rozperných nástrojov pre upínacie otvory, univerzálna 15 ks

Obj. č. 1952003280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje kontrolované a jemné rozšírenie upínacích otvorov
  • Na ľahšie odstránenie a montáž tlmičov nárazov, nosných spojov, guľových kĺbov, drieku čapov, atď.

  • Rozperný nástroj pre upínacie otvory na plášti nápravy, kardanové kĺby na riadiacich jednotkách a pod.

  • Rozperný nástroj sa vsúva v ostrých aj tupých uhloch na vytvorenie pracovných medzier s rozličnými šírkami a hĺbkami

  • Bráni poškodeniu (únava materiálu/zlomenie) komponentov (napr. liatina alebo hliník)

  • Už nie je potrebné udierať kladivom

  • Navádzacie kolíky na dokonalé upevnenie ku komponentu – protišmykové

  • Súčasťou dodávky je štandardný a dvojitý most – hodí sa teda aj pre 4-tyčovú nápravu VAG 4


Obsah dodávky


  • 1 x štandardná rozpera (pre jeden rozširovací klin)

  • 1 x dvojitá rozpera (pre dva rozširovacie kliny)

  • 2 x ramená pre rozperu

  • 2 x tlakové vretená s upevnením rozširovacích klinov

  • 4 x fixačné skrutky (2 x M8x10/2 x M10x12)

  • 4 x rozširovacie kliny (2 x 5 mm čierny/2 x 8 mm strieborný)

  • 1 x imbusový kľúč, 3 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave (10)

15

Materiál (20)

Nástrojová oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus) (40)

2450,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie