Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava ručných závitníkov HSS, DIN 352, 3 kusy

Súprava ručných závitníkov HSS DIN 352, 3 ks
ZAVITNIK RUCNY HSS SADA DIN352

Obj. č. 06394

EAN 4011231531689

Cena za zvolené balenie
Súprava ručných závitníkov HSS, DIN 352, 3 kusy

Obj. č. 06394

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozostáva z kónického závitníku (tvar A), druhého dorezávacieho závitníku (tvar D) a tretieho dorezávacieho závitníku (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka

45 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

13 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

Priemer predliateho otvoru

3,3 mm

Materiál

HSS

Obsahuje Súprava ručných závitníkov HSS, DIN 352, 3 :
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL1,5 M1-M12

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

KĽÚČ ZÁVITOVÝ-DIN1814-SZ4-(M9-27)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie