Súprava samozávrtných skrutiek s valcovou hl. pias® 1603 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
1603 ks s valcovou hl., poz. oceľ pias, AW, Sysko
ORSY KUFOR-SKR-BIT-PANHD-AW-(A3K)-1603PC
Obj. č. 5964020600
EAN 4046777447101
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtná skrutka pias, Ø 3,5 mm, Ø 3,9 mm, Ø 4,2 mm a Ø 4,8 mm, vrátane hrotov
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | AW |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1603 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4690,000 g |
SKR VRT SOSOV AW10 A3K 3,5X13
SKR VRT SOSOV AW10 A3K 3,5X16
SKR VRT SOSOV AW10 A3K 3,5X19
SKR VRT SOSOV AW10 A3K 3,5X9,5
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 3,9X13
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 3,9X16
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 3,9X19
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 3,9X25
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 4,2X13
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 4,2X16
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-(A3K)-4,2X19
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-(A3K)-4,2X25
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X13
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X16
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X19
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X25
BIT AW10 RUZOVY 1/4 L25MM
BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.