Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava sieťok proti hmyzu

Súprava na výmenu sieťky
SIETKA PROTI HMYZU FGS 1400X1600

Obj. č. 0687401592
EAN 4046778989990

Cena za zvolené balenie
Súprava sieťok proti hmyzu

Obj. č. 0687401592

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (c)

1600 mm

Šírka (d)

1400 mm

Dĺžka kédra

6500 mm

Materiál tkaniny

Sklenené vlákno AE

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie