Súprava skrutiek do plechu a kombinovaných skrutiek do plechu, šesťhranná hlava 890 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Skrutky do plechu DIN 7976
Súprava skrutiek do plechu/kombi. skr. Sysko
SKRUTKY PLECH, 6-HR, C, A2K, 890 KS
Obj. č. 5964011400
EAN 4046777995244
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsah: 890 kusov
- 100 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 4,8 x 13/4,8 x 19/4,8 x 25 mm
- 100 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 6,3 x 16 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 6,3 x 19/6,3 x 22/6,3 x 25/6,3 x 32 mm
- 40 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 8,0 x 19 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 8,0 x 25 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (15 mm) 5,5 x 13/5,5 x 16 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (22 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (21 mm) 8,0 x 19 mm
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 890 KS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X13
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X19
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X25
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X19
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X22
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X25
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X32
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X19
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X25
SKR 6HR PODLOZKA15 C VK8 A2K 5,5X13
SKR 6HR PODLOZKA15 C VK8 A2K 5,5X16
SKR 6HR PODLOZKA18 C VK10 A2K 6,3X16
SKR 6HR PODLOZKA18 C VK10 A2K 6,3X20
SKR 6HR PODLOZKA22 C VK10 A2K 6,3X16
SKR 6HR PODLOZKA21 C VK13 A2K 8X19
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.