Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava skrutiek do plechu, valcová hlava 1 550 ks

ISO 7049 nehrdz. oceľ A2 valc. hl. H 1550 ks Sysko
SKR-SYSKO-ISO7049-A2-(PL)-H2-1500KS

Obj. č. 5964505100

EAN 4046777995282

Cena za zvolené balenie
Súprava skrutiek do plechu, valcová hlava 1 550 ks

Obj. č. 5964505100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, zapustená hlava H, v systémovom kufríku 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

1500 KS

Normy

ISO 7049

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obsahuje Súprava skrutiek do plechu, valcová hlava 1 :
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X13

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X16

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X19

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X22

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X25

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 3,5X9,5

Popis:
3.5
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,2X13

Popis:
4.2
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,2X16

Popis:
4.2
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,2X19

Popis:
4.2
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,2X25

Popis:
4.2
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,2X32

Popis:
4.2
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,8X13

Popis:
4.8
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,8X16

Popis:
4.8
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,8X25

Popis:
4.8
Množstvo: 100 x
50 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,8X32

Popis:
4.8
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H2 4,8X38

Popis:
4.8
Množstvo: 50 x