Súprava skrutiek so šesťhrannou hlavou/šesťhranných matíc/plochých podložiek/poistných podložiek
DIN 933/934/125/127, poz. oc. 8.8, 890 ks, Sysko
ORSY KUFOR-SKR/MAT--(A2K)-890KS
Obj. č. 5964005704
EAN 4046777770889
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 15 skrutiek so šesťhrannou hlavou DIN933; SW17; M10x25; M10x30
- 10 skrutiek so šesťhrannou hlavou DIN933 SW17, M10x40
- 50 poistných podložiek DIN127-B, D10.2
- 50 podložiek DIN125-A-140HV, D10.5
- 30 šesťhranných matíc DIN934-I8I SW17, M10
- 25 skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO4017; SW13; M8x20; M8x25
- 20 skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO4017 SW13, M8x30
- 75 poistných podložiek DIN127-B, D8.1
- 75 podložiek DIN125-A-140HV, D8.4
- 50 šesťhranných matíc DIN934-I8I SW13, M8
- 50 skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25
- 100 poistných podložiek DIN127-B, D6.1
- 100 podložiek DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 skrutiek so šesťhrannou hlavou DIN934-I8I SW10, M6
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 890 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,970 kg |
SKR 6HR DIN933 8.8 VK17 A2K M10X25
SKR 6HR DIN933 8.8 VK17 A2K M10X30
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW17(A2K)M10X40
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK10 A2K M6X16
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK10 A2K M6X20
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW10(A2K)M6X25
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK13 A2K M8X20
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW13(A2K)M8X25
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW13(A2K)M8X30
MATICA 6HR DIN934 I8I VK17 A2K M10
MATICA 6HR DIN934 I8I VK10 A2K M6
MATICA 6HR DIN934 I8I VK13 A2K M8
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D10,5
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D6,4
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D8,4
KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D10,2
KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D6,1
KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D8,1
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.