Súprava skrutiek so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu 333 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
DIN 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, 333 kusov, Sysko
SKRUTKY 6-HR, DIN933, A2K, 8.8, 333 KS
Obj. č. 5964005702
EAN 4058794052695
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Počet dielov v sortimente/súprave | 333 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9763,000 g |
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW13(A2K)M8X16
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK13 A2K M8X20
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW13(A2K)M8X25
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW13(A2K)M8X30
SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW16(A2K)M10X20
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X25
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X30
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X40
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK18 A2K M12X30
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK18 A2K M12X35
SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW18(A2K)M12X40
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK18 A2K M12X50
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.