Súprava skrutiek so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu 975 ks
ISO 4017, nehr. oc. A2, bez p. úp., 975 ks, Sysko
SKRUTKY ISO 4017/DIN 933, 6-HR,A2,975 KS
Obj. č. 5964009603
EAN 4056807209470
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu M4, M5, M6 a M8
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Počet dielov v sortimente/súprave | 975 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5600,000 g |
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.