Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava skrytých skrutiek 228 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Oceľ, pozinkovaná, drevo/kov, Sysko
SKR SPOJOVACIE DREVO/KOV, NEVID, 228 KS

Obj. č. 5964090201

EAN 4046777952049

Cena za zvolené balenie
Súprava skrytých skrutiek 228 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964090201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém skrytých skrutiek na vytvorenie neviditeľných spojov medzi drevenými nášľapnými plochami a oceľovými bočnými stenami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

228 KS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obsahuje Súprava skrytých skrutiek 228 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.:
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
Závitník, strojový, kombinovaný, bitový, HSS
1 x
Závitník, strojový, kombinovaný, bitový, HSS

ZAVITNIK KOMBI BIT HSS M6

Popis:
M6 x 1
Vybrúsený presný nástroj na vŕtanie, rezanie závitov a zahlbovanie v jedinom kroku.
Množstvo: 1 x
100 x
Skrutka so stopkovou hlavou

KOTVA SCHODOVA DO DREVA A2K

Popis: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, M 6/oceľ
Množstvo: 100 x
25 x
Označovací čap

ZNACKOVACI-KOLIK-CENTPT-(A2K)-M6

Popis: Kolíky na označovanie skrutiek USV (systém neviditeľných zásuvných spojov pre schodiská).
Množstvo: 25 x
100 x
Plastové puzdro Priemer 14 mm

PUZDRO PLASTOVE

Popis:
14 mm
Množstvo: 100 x
1 x
Špeciálna vŕtacia korunka Na plastové puzdrá, priemer 14 mm

VRTAK DO DREVA SPECIALNY

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie