Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava skrytých skrutiek 229 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Oceľ, pozinkovaná, drevo/drevo, Sysko
SKRUTKY SPOJOVACIE DREVO/DREVO, 229 KS

Obj. č. 5964090200

EAN 4046777930368

Cena za zvolené balenie
Súprava skrytých skrutiek 229 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964090200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém skrytých skrutiek na vytvorenie neviditeľných spojov medzi drevenými nášľapnými plochami a drevenými bočnými stenami

Sada 229 kusov


  • 1 špeciálny vrták na plastové objímky, ∅ 14 mm

  • 1 špeciálny hrot pre skrytú skrutku

  • 1 skrutkovač pre skrytú skrutku

  • 1 imbusový kľúč s vnútorným šesťhranom

  • 25 značkovacích skrutiek, 8 x 30 mm

  • 100 skrutiek so stopkovou hlavou, 8 x 30 mm

  • 100 plastových objímok ∅ 14 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tieto skryté skrutky sú vhodné na spájanie drevených materiálov pomocou spojov, ktoré nie sú viditeľné na žiadnej strane.

Počet dielov v sortimente/súprave

229 KS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obsahuje Súprava skrytých skrutiek 229 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.:
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-D2,5

Popis:
HEX 2,5 mm
Množstvo: 1 x
100 x
Skrutka so stopkovou hlavou

KOTVA SCHODOVA DO DREVA A2K

Popis:
8 mm x 30 mm
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, 8 x 30
Množstvo: 100 x
25 x
Označovací čap

KOLIK ZNACKOVACI A2K

Popis: Kolíky na označovanie skrutiek USV (systém neviditeľných zásuvných spojov pre drevené schodiská).
Množstvo: 25 x
100 x
Plastové puzdro Priemer 14 mm

PUZDRO PLASTOVE

Popis:
14 mm
Množstvo: 100 x
1 x
Špeciálny vrták Pre 8 x 30 skrutiek UPS

VRTAK DO DREVA SPECIALNY

Množstvo: 1 x
1 x
Špeciálna vŕtacia korunka Na plastové puzdrá, priemer 14 mm

VRTAK DO DREVA SPECIALNY

Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač

UTAHOVAK

Popis: Pre skrutku USV, 8 x 30
Množstvo: 1 x