Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava slepých nitov ISO 15977, zaoblená šošovkovitá hlava

ISO 15977 kop. hl., hliník/oceľ, pozink., Sysko
SADA NIT-SYSKO-MHD-ISO15977-ALU/ST-1379D

Obj. č. 5964514102
EAN 4056807793429

Cena za zvolené balenie
Súprava slepých nitov ISO 15977, zaoblená šošovkovitá hlava

Obj. č. 5964514102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systémový kufrík 4.4.1. Hliník/oceľ

Slepé nity Ø 3,2 mm, Ø 4,0 mm vrátane vŕtacej korunky a nástroja na slepé nity

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

1379 KS

Materiál puzdra

Hliník

Povrch puzdra

čisté

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch tŕňa

Pozinkované

Rozmery systému

4.4.1

Normy

ISO 15977

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Súprava slepých nitov ISO 15977, zaoblená šošovkovitá hlava:
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D3,1

Popis:
3.1 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D3,3

Popis:
3.3 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,1

Popis:
4.1 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,9

Popis:
4.9 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(1,5-3,5)-3,0X6

Popis:
3,0 x 6
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(3,5-5,0)-3,0X8

Popis:
3,0 x 8
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(5,0-7,0)-3,0X10

Popis:
3,0 x 10
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(7,0-9,0)-3,0X12

Popis:
3,0 x 12
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(5,0-7,0)-3,2X10

Popis:
3,2 x 10
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT-ISO15977-L-ALU/ST-(7,0-9,0)-3,2X12

Popis:
3,2 x 12
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L AL/OCEL 1,5-3,5 3,2X6

Popis:
3,2 x 6
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(3,5-5,0)-3,2X8

Popis:
3,2 x 8
Množstvo: 100 x
75 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST 5,0-6,5 4,0X10

Popis:
4,0 x 10
Množstvo: 75 x
75 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(6,5-8,5)-4,0X12

Popis:
4,0 x 12
Množstvo: 75 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(1,5-3,0)-4,0X6

Popis:
4,0 x 6
Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(3,0-5,0)-4,0X8

Popis:
4,0 x 8
Množstvo: 100 x
75 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(4,0-6,0)-4,8X10

Popis:
4,8 x 10
Množstvo: 75 x
75 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(1,5-2,5)-4,8X6

Popis:
4,8 x 6
Množstvo: 75 x
75 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

NIT ISO15977 L ALU/ST-(2,5-4,0)-4,8X8

Popis:
4,8 x 8
Množstvo: 75 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie