Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Hliník

SADA NITOV-ISO15981-4,0MM-ALU/ALU-702D

Obj. č. 5964514500

EAN 4056807793283

Cena za zvolené balenie
Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Hliník

Obj. č. 5964514500
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
Počet dielov v sortimente/súprave

702 KS

Materiál puzdra

Hliník

Povrch puzdra

čisté

Materiál tŕňa

Hliník

Povrch tŕňa

Lesklý

Rozmery systému

4.4.1

Normy

ISO 15981

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Hliník:
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,1

Popis:
4.1 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Popis:
Priemer nitov min./max.: 2,4-4 mm
Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
Množstvo: 1 x
150 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (5,0-6,5) 4,0X10,0

Popis:
4 x 10 mm
Množstvo: 150 x
150 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (6,5-8,5) 4,0X12,0

Popis:
4 x 12 mm
Množstvo: 150 x
200 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (1,0-3,0) 4,0X6,0

Popis:
4 x 6 mm
Množstvo: 200 x
200 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL 3,0-5,0 4,0X8,0

Popis:
4 x 8 mm
Množstvo: 200 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer): 370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
4 x
Systémová krabica

BOX SYSTEMOVY 2.1.1 CERVENY

Popis:
Rozmery systému: 2.1.1
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 4 x
1 x
Systémová krabica

KUFRIK SYSTEMOVY 2.4.1 CERVENY

Popis:
Rozmery systému: 2.4.1
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Oddeľovací prvok pre systémový box

DELIACA STENA H54 B110

Popis:
Rozmery systému: 2.x.1
Na prispôsobenie rozdelenia v systémových boxoch
Množstvo: 1 x