Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Hliník
SADA NITOV-ISO15981-ALU/ALU-1403D-SYSKO
Obj. č. 5964514502
EAN 4056807793535
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 1403 KS |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Rozmery systému | 4.4.1 |
Normy | ISO 15981 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
NIT ISO15981 ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0
NIT ISO15981 ALU/ALU-(7,0-9,0)-3,2X12,0
NIT ISO15981 ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
NIT ISO15981 AL/AL 3,5-5,0 3,2X8,0
NIT ISO15981 AL/AL (5,0-6,5) 4,0X10,0
NIT ISO15981 AL/AL (6,5-8,5) 4,0X12,0
NIT ISO15981 AL/AL (1,0-3,0) 4,0X6,0
NIT ISO15981 AL/AL 3,0-5,0 4,0X8,0
NIT ISO15981 ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0
NIT ISO15981 ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6,0
NIT ISO15981 AL/AL 2,5-4,0 4,8X8,0
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.