Súprava sond pre pištoľ s nádobkou USB 3 ks
Sada sond pre pištoľ s nádobkou UBS
SADA HADICIEK NA UBS PISTOL
Obj. č. 0891110001
EAN 4038898689423
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsah:
- 1 háková sonda, priemer 6 mm, dĺžka 1,3 m
- 1 nylonová sonda s predným vývodom, priemer 6 mm, dĺžka 1,3 m
- 1 nylonová sonda s bočným vývodom, priemer 6 mm, dĺžka 1,3 m
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)