Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava špirálových vrtákov HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA, 25 ks

Špirálový vrták HSCo DIN 338 MAGMA, 25 ks, Syska
VRTAK-MAGMA-SADA25KS-DIN338-HSCO-D1-13MM

Obj. č. 0626040025

EAN 4065233072190

Cena za zvolené balenie
Súprava špirálových vrtákov HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA, 25 ks

Obj. č. 0626040025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presný vrták s dlhou životnosťou a povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom. Vhodný tiež na univerzálne použitie v oceliach s pevnosťou až do 1 200 N/mm² a zliatinách. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.

Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C) a až o 50 % vyššia rezná rýchlosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy


Špeciálny viacvrstvový povlak Magma



Presné rezanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch


Optimalizovaný delený hrot



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

25 KS

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Obsahuje Súprava špirálových vrtákov HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA, 25 :
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D1,0

Popis:
1.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D1,5

Popis:
1.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D2,0

Popis:
2.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D2,5

Popis:
2.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D3,0

Popis:
3.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D3,5

Popis:
3.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D4,0

Popis:
4.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D4,5

Popis:
4.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D5,0

Popis:
5.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D5,5

Popis:
5.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D6,0

Popis:
6.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D6,5

Popis:
6.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D7,0

Popis:
7.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D7,5

Popis:
7.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D8,0

Popis:
8.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D8,5

Popis:
8.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D9,0

Popis:
9.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D9,5

Popis:
9.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D10,0

Popis:
10.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D10,5

Popis:
10.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D11,0

Popis:
11.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D11,5

Popis:
11.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D12,0

Popis:
12.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D12,5

Popis:
12.5 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MAGMA D13,0

Popis:
13.0 mm
Presný vrták s dlhou životnosťou s povrchovou úpravou Magma na prácu s nehrdzavejúcou oceľou (napr. V2A, V4A), žiaruvzdornými oceľami a titánom Vhodný tiež na univerzálne využitie na oceliach s pevnosťou až do 1200 N/mm² a zliatinách.
Množstvo: 1 x
1 x
Prázdna kazeta Na špirálovité vrtáky DIN 338

KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-13-0,5MM

Popis: Kompaktná prázdna krabička na špirálovité vrtáky DIN 338, kompatibilná so systémom ORSY®
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie