Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava špirálových vrtákov HSCO DIN 340, typ RN OXIDE, 19 ks

Špirálový vrták HSCo DIN 340 OXID, 19 ks, Syska
VRTAK-SADA-19KS-DIN340-HSCO-OX-D1-10MM

Obj. č. 0626200019

EAN 4065233072282

Cena za zvolené balenie
Súprava špirálových vrtákov HSCO DIN 340, typ RN OXIDE, 19 ks

Obj. č. 0626200019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhé, presné, vysokovýkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Vhodné aj na všeobecné, široké využitie v oceli s pevnosťou do 1000 N/mm² a liatine. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Rýchle vŕtanie s vynikajúcim odvodom triesok


Veľa miesta na triesky a malé jadro



Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky


Veľmi presné bodové brúsenie na presné vŕtanie otvorov



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie

Odporúča sa aj na použitie s bežnou oceľou, ak sa uprednostňuje dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi HSS bez povrchovej úpravy.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

19 KS

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 340 / 10xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Obsahuje Súprava špirálových vrtákov HSCO DIN 340, typ RN OXIDE, 19 :
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D1,0

Popis:
1.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D1,5

Popis:
1.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D2,0

Popis:
2.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D2,5

Popis:
2.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D3,0

Popis:
3.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D3,5

Popis:
3.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D4,0

Popis:
4.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D4,5

Popis:
4.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D5,0

Popis:
5.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D5,5

Popis:
5.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D6,0

Popis:
6.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D6,5

Popis:
6.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D7,0

Popis:
7.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D7,5

Popis:
7.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D8,0

Popis:
8.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D8,5

Popis:
8.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D9,0

Popis:
9.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D9,5

Popis:
9.5 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE

VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D10,0

Popis:
10.0 mm
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie