Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO, 19 ks

Špirál. vrták HSCo DIN 338 MFD VARIO 19 ks Syska
VRTAK MFD VARIO-SADA-DIN338-HSCO-1-10MM

Obj. č. 0626050019

EAN 4065233072022

Cena za zvolené balenie
Súprava špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO, 19 ks

Obj. č. 0626050019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1 200 N/mm² , ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty). K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Nízke trenie a rýchle odvádzanie triesok


Exkluzívny závit Vario



Najlepšia centrovacia schopnosť a najvyššia rýchlosť


Špeciálne štvorpovrchové brúsenie s optimalizovaným hrotovým prerezávaním



Najlepšie vedenie a presnosť (mimoriadne vysoká torzná tuhosť)


Kombinácia dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty



Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C)


Špeciálny viacvrstvový povlak Magma



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

19 KS

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Obsahuje Súprava špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN MFD VARIO, 19 :
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D7,0

Popis:
7.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D7,5

Popis:
7.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,0

Popis:
8.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,5

Popis:
8.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D9,0

Popis:
9.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D9,5

Popis:
9.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D10,0

Popis:
10.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Prázdna kazeta Na špirálovité vrtáky DIN 338

KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-10-0,5MM

Popis: Kompaktná prázdna krabička na špirálovité vrtáky DIN 338, kompatibilná so systémom ORSY®
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D1,0

Popis:
1.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D1,5

Popis:
1.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D2,0

Popis:
2.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D2,5

Popis:
2.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D3,0

Popis:
3.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D3,5

Popis:
3.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D4,0

Popis:
4.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D4,5

Popis:
4.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D5,0

Popis:
5.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D5,5

Popis:
5.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D6,0

Popis:
6.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D6,5

Popis:
6.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie