Súprava špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN s bronzovým hrotom, 19 ks
Špirál. vrták HSCo DIN 338 BRZ spread 19 ks Sysko
VRTAK HSCO BRNZ DIN338 D1-10MM SADA-19D
Obj. č. 0635010019
EAN 4065233073449
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samocentrujúci, mimoriadne robustný, tiché vŕtanie a vysoká úroveň odolnosti voči zlomeniu
Kombinácia hrotového prerezávania typu A a typu C
Ideálny na použitie na staveniskách a pri montážach
Robustná a odolná konštrukcia
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 19 KS |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Tvar drieku | Valcový |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Oceľ, Liatina |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Povrch | Bronz |
Rezný materiál | HSCo |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-10-0,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D1,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D1,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D2,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D2,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D3,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D3,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D4,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D4,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D5,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D5,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D6,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D6,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D7,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D7,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D8,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D8,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D9,0MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D9,5MM
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D10,0MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!