Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava špirálových vrtákov HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks

Špir.vrt. HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks, Syska
VRTAK SADA DIN338 HSS D1,0-13,0MM-25KS

Obj. č. 0625000025

EAN 4065233072220

Cena za zvolené balenie
Súprava špirálových vrtákov HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks

Obj. č. 0625000025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm². K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Vysoká odolnosť voči zlomeniu


Beztrieskový výrobný proces



Ideálny na stavebné a montážne aplikácie, ktoré nemajú vysoké požiadavky na presnosť


Robustná a odolná konštrukcia



Vynikajúca adhézia chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu


Vaporizovaný povrch



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie

13,0 mm priemer stopky vrtáka zmenšený na priemer 12,7 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

25 KS

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Nie

Obsahuje Súprava špirálových vrtákov HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 :
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,0MM

Popis:
1.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D10,0MM

Popis:
10.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D10,5MM

Popis:
10.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D11,0MM

Popis:
11.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D11,5MM

Popis:
11.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D12,0MM

Popis:
12.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D12,5MM

Popis:
12.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D13,0MM

Popis:
13.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,5MM

Popis:
1.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,0MM

Popis:
2.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,5MM

Popis:
2.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,0MM

Popis:
3.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,5MM

Popis:
3.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,0MM

Popis:
4.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,5MM

Popis:
4.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,5MM

Popis:
5.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,0MM

Popis:
6.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,5MM

Popis:
6.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D7,0MM

Popis:
7.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D7,5MM

Popis:
7.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,0MM

Popis:
8.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,5MM

Popis:
8.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D9,0MM

Popis:
9.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D9,5MM

Popis:
9.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Prázdna kazeta Na špirálovité vrtáky DIN 338

KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-13-0,5MM

Popis: Kompaktná prázdna krabička na špirálovité vrtáky DIN 338, kompatibilná so systémom ORSY®
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie