Súprava spodného prádla 2 ks
Súprava termoprádla 2 kusy
TERMOPRÁDLO SET ČIERNE S/M
Obj. č.
M452063001
EAN 4251926382169
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súprava ľahkého, elastického a odolného termoprádla vyrobeného z recyklovanej tkaniny
- Bezšvová technológia pre ešte väčšie pohodlie
- Vlhká zóna absorbuje pot a odvádza ho na povrch
- Vysoko elastické švy
- Pohodlný protišmykový pás na dokonalé prispôsobenie
- Mäkký a teplý materiál, výnimočná flexibilita
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Limetková zelená |
Veľkosť | S/M, L/XL, 2XL |
Materiál | 63 % polyester, 26 % polyamid, 11 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 185 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |