Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava spodného prádla 2 ks

Súprava termoprádla 2 kusy
TERMOPRÁDLO SET ČIERNE XXL/3XL

Obj. č. M452063005
EAN 4251926382183

Cena za zvolené balenie
Súprava spodného prádla 2 ks

Obj. č. M452063005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava ľahkého, elastického a odolného termoprádla vyrobeného z recyklovanej tkaniny
  • Bezšvová technológia pre ešte väčšie pohodlie

  • Vlhká zóna absorbuje pot a odvádza ho na povrch

  • Vysoko elastické švy

  • Pohodlný protišmykový pás na dokonalé prispôsobenie

  • Mäkký a teplý materiál, výnimočná flexibilita
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Limetková zelená

Veľkosť

XXL/3XL

Materiál

63 % polyester, 26 % polyamid, 11 % elastan

Hmotnosť látky na m2

185 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie