Súprava sťahováku náboja kolesa
Súprava sťahovákov nábojov kolies, 8 ks
SADA STAHOVAKOV GULICKOVYCH LOZISK 400MM
Obj. č.
1952001407
EAN 4056807684697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
8 ks. Na jednoduché a rýchle odstránenie nábojových jednotiek na nákladných vozidlách vybavených prednou nápravou bez náhonu a vlečnou zadnou nápravou.
Obsah balenia:
- 1 x mostík s vymeniteľnou závitovou vložkou
- 1 x trapézové závitové vreteno TR 30 x 6
- 2 x M20 x 1,5 oj s vrúbkovanou maticou a podložkou v tvare U
- 2 x M20 x 1,5 spojovacia matica na M22 x 1,5
- 2 x M22 x 1,5 závitová redukcia M22 na M15 x 1,5
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použite u všetkých bežných náprav od SAF, BPW, MAN a Mercedes-Benz.
Šírka | 400 mm |
Rozsah upnutia vonkajší | 370 mm |
Vnútorný rozsah upnutia | 150 mm |
Max. hĺbka zovretia | 400 mm |
Počet dielov | 8 KS |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 18000 g |