Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi Longlife, súprava na slepé otvory M3 – M12

Kazeta závit, Multi LL., slepý ot., 14 ks, Syska
ZAVITN-SLEP-MULTI-LONGLIF-M3-12 SADA14KS

Obj. č. 0658840014

EAN 4065233070783

Cena za zvolené balenie
Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi Longlife, súprava na slepé otvory M3 – M12

Obj. č. 0658840014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozostáva zo špičkových vrtákov MFD Vario a závitníkov na nepriechodné otvory Multi Longlife, každý s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma pre spoľahlivé spracovanie a hospodárne obrábanie závitov pri sériovej výrobe z takmer všetkých materiálov, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titánová, žiaruvzdorná alebo vysokopevnostná oceľ do 1 200 N/mm2 a liatiny. Vhodný taktiež na neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Špirálový vrták


  • Viacvrstvová povrchová úprava Magma pre až 9x dlhšiu prevádzkovú životnosť v porovnaní so špirálovými vrtákmi bez povrchovej úpravy

  • Exkluzívna špirála Vario pre nízke trenie a rýchle odstraňovanie triesok

  • Špeciálne 4-povrchové brúsenie pre maximálnu schopnosť centrovania a špičkovú rýchlosť

  • Špičkové charakteristiky vedenia a presnosť vďaka kombinácii dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty


Strojový závitník


  • Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov

  • Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky bez povrchovej úpravy

  • Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu špón

  • Viacvrstvová povrchová úprava Magma znižuje hodnoty trenia a zaisťuje nízky sklon k priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok

  • Optimálna priľnavosť povrchovej úpravy a znížené riziko hromadenia triesok na nástroji

  • Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi

  • Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť


Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie
  • Pri vŕtaní a pri rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva

  • Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

14 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Druh závitu

Metrický závit

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezacie hodnoty
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Legované kalené a tvrdené ocele < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridačné ocele < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nástrojové ocele < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Vysokorýchlostné ocele < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titán a titánové zliatiny < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Guľôčkový grafit a tvárne železo < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Tvrdé materiály
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Pružinové ocele < 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronz s dlhou trieskou < 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre M16 − M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M16 M20
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Legované kalené a tvrdené ocele < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Nitridačné ocele < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Nástrojové ocele < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Vysokorýchlostné ocele < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Titán a titánové zliatiny < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Guľôčkový grafit a tvárne železo < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Pružinové ocele < 1100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Bronz s dlhou trieskou < 1000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Pre M10 − M14
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M10 M12 M14
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Legované kalené a tvrdené ocele < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Nitridačné ocele < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Nástrojové ocele < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Vysokorýchlostné ocele < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Titán a titánové zliatiny < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Guľôčkový grafit a tvárne železo < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Tvrdé materiály
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Pružinové ocele < 1100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Bronz s dlhou trieskou < 1000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Pre M5 − M8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M5 M6 M8
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Nízkolegované kalené a tvrdené ocele < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Legované kalené a tvrdené ocele < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Nitridačné ocele < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Nástrojové ocele < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Vysokorýchlostné ocele < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Titán a titánové zliatiny < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Guľôčkový grafit a tvárne železo < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Tvrdé materiály
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Pružinové ocele < 1100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Bronz s dlhou trieskou < 1000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Obsahuje Súprava strojových závitníkov 14 :
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D2,5

Popis:
2.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D3,3

Popis:
3.3 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D4,2

Popis:
4.2 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D5,0

Popis:
5.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D6,8

Popis:
6.8 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,5

Popis:
8.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D10,2

Popis:
10.2 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Popis: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M3

Popis:
3 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M3

Popis:
4 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M5

Popis:
5 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M6

Popis:
6 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M8

Popis:
8 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE SLEPY HSCO M10

Popis:
10 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, slepý otvor, DIN 371/376

STR. ZÁV. SLEP. OTV.-HSCO-MULTI-LL-M12

Popis:
12 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie