Súprava strojových závitníkov Aluminium professional, priechodný otvor, M3 – M12, 14 ks
Kaz. závit., žltý krúž., priech. ot., 14 ks, Syska
ZAVITNIK-ALU-PRIECH-ZLTY-SADA M3-12-14KS
Obj. č. 0656700014
EAN 4065233073456
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špirálový vrták
- Samostrediaci
- Brúsenie HC (rezanie vysokou rýchlosťou) a presná geometria sklonu zabezpečujú konzistentnú kvalitu vŕtaného otvoru a súčasne vysokú úroveň presnosti a dlhú životnosť
- Plochá drážka zabezpečuje veľmi dobrý odvod triesok
Strojový závitník
- Geometria sklonu presne prispôsobená hliníku
- Optimalizovaná mikrogeometria
- Špirálový hrot a vyhladený povrch v jednoduchom dizajne, ktorý minimalizuje priľnavosť materiálu a zaručuje veľmi dobrý odvod triesok.
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Počet dielov v sortimente/súprave | 14 KS |
Materiály určené na spracovanie | Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Druh závitu | Metrický závit |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M10
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN376 M12
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M3
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M4
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M5
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M6
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN371 M8
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.