Súprava strojových závitníkov HSCo Multi, priechodný otvor, M3 – M12, 14 ks
Kazeta závit. Multi Perf., slepý ot., 14 ks, Syska
ZAVITNIK SADA MULTI-PERF SLEPY HSCO 14KS
Obj. č. 0658800014
EAN 4065233072114
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špirálový vrták
- Až o 50 % rýchlejší ako bežný brúsený špirálový vrták vďaka rýchlostnej geometrii
- Uhol hrotu 135° a optimalizované krížové podbrúsenie umožňujú vynikajúce centrovanie
- Exkluzívny závit Vario
- Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
- K dispozícii len od spoločnosti Würth
Strojový závitník
- Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách vďaka polygónovému hriadeľu, ktorý zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle.
- Vhodný na bežné aplikácie vďaka uchyteniu priameho hriadeľa pomocou štvorhranu
- Novovytvorená geometria nástroja so znížením uhlom triesky a optimalizovaným uhlom chrbta a mikrogeometriou
- Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými strojovými závitníkmi bez povrchovej úpravy od spoločnosti Würth
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu obrusovaných triesok
- K dispozícii len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 14 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Druh závitu | Metrický závit |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,2
VRTAK DIN338 HSCO MFD SPEED D5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M3
ZÁVITNÍK STR-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M4
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M5
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M6
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M8
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M10
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN376 M12
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.