Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS AlTiN SMART STEP 3 ks

Stupňovitý vrták HSS AlTiN SMART STEP, 3 ks, Syska
VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN-SADA 4-30MM

Obj. č. 0694451003

EAN 4065746565493

Cena za zvolené balenie
Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS AlTiN SMART STEP 3 ks

Obj. č. 0694451003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.

Inovatívna geometria s tromi povrchmi medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi


  • Až 3x dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Vyžaduje sa minimálna sila

  • Úplne hladký proces vŕtania s dokonalou kontrolou

  • Výrazne znížená tvorba ostrín


Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie rezanie závitov v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Presné rezanie závitov bez centrovania alebo jamkovania

  • Žiadne deformovanie plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli

  • Presné kruhové vŕtanie bez trhania alebo štiepenia


Hlboká špirálová drážka


Vynikajúci odvod triesky



Viacvrstvový povlak na ochranu proti opotrebovaniu AlTiN


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1 150°C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 200 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje zváraniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny nástroj na obrábanie plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Rezný materiál

HSS

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

AlTiN

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ, Oceľ, Liatina, Hliník, Neželezný kov, Drevo

Art. č. Počet krokov Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 6,0 – 30,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 30,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Nitridačné ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Nástrojové ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Rýchlorezné ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 130
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 190
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 190
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 190
Termoplastické plasty 18 1000 190
Hodnoty rezania
Pre priemery 4,0 – 12,0 a 4,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 4,0 – 12,0
obj. č.
Priemer 4,0 – 20,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridačné ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nástrojové ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rýchlorezné ocele ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plasty
Termosetové plasty 18 1400 470 1400 280
Termoplastické plasty 18 1400 470 1400 280
Obsahuje Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS AlTiN SMART STEP 3 ks:
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN- D4-12MM

Popis:
4-12 mm
Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN- D4-20MM

Popis:
4-20 mm
Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN-D6-30MM

Popis:
6-30 mm
Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie