Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS SMART STEP 3 ks

Stupňovitý vrták HSS SMART STEP, 3 ks, Syska
VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-SADA D4-30MM

Obj. č. 0694450003

EAN 4065746565509

Cena za zvolené balenie
Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS SMART STEP 3 ks

Obj. č. 0694450003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP a dynamicky zakriveným sklonom medzi jednotlivými prechodmi zaisťuje mimoriadne rýchle a pohodlné vŕtanie do všetkých bežných materiálov s hrúbkou do 3,5 mm.

Dynamicky zakrivený sklon medzi jednotlivými prechodmi


  • Výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Vyžaduje sa minimálna sila

  • Tichý proces vŕtania s dokonalou kontrolou

  • Výrazne znížená tvorba ostrín


Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Presné vŕtanie bez centrovania alebo jamkovania

  • Žiadne deformovanie plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúcich vŕtaných otvorov

  • Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli

  • Presné kruhové vŕtanie bez trhania alebo štiepenia


Hlboká špirálová drážka


Vynikajúci odvod triesky



Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny nástroj na obrábanie plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
Pokyny
  • Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vyvŕtavania nevyvíjajte tlak. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Rezný materiál

HSS

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Hliník, Neželezný kov, Drevo

Art. č. Počet krokov Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 6,0 – 30,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 30,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 23 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1000 200
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 950 190
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 950 190
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 18 950 190
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 950 190
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 1000 150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 15 1000 150
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 22 1200 230
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 22 1200 230
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 19 1000 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 22 1200 230
Plasty
Termosetové plasty 19 1000 200
Termoplastické plasty 19 1000 200
Hodnoty rezania
Pre priemery 4,0 – 12,0 a 4,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 4,0 – 12,0
obj. č.
Priemer 4,0 – 20,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plasty
Termosetové plasty 19 1500 500 1500 300
Termoplastické plasty 19 1500 500 1500 300
Obsahuje Súprava stupňovitých špirálových vrtákov HSS SMART STEP 3 ks:
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS SMART STEP

VRTAK-STUPNOVY-SMARTSTEP-D4-12MM

Popis:
4-12 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP a dynamicky zakriveným sklonom medzi jednotlivými prechodmi zaisťuje mimoriadne rýchle a pohodlné vŕtanie do všetkých bežných materiálov s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS SMART STEP

VRTAK-STUPNOVY-SMARTSTEP-D4-20MM

Popis:
4-20 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP a dynamicky zakriveným sklonom medzi jednotlivými prechodmi zaisťuje mimoriadne rýchle a pohodlné vŕtanie do všetkých bežných materiálov s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Stupňovitý špirálový vrták HSS SMART STEP

VRTAK-STUPNOVY-SMARTSTEP-D6-30MM

Popis:
6-30 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP a dynamicky zakriveným sklonom medzi jednotlivými prechodmi zaisťuje mimoriadne rýchle a pohodlné vŕtanie do všetkých bežných materiálov s hrúbkou do 3,5 mm.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie