Súprava tepelne zmršťovacích spojov 0,6 / 1 kV
Súprava tepelne zmršťovacích spojov
TEPLOZMRST.OBJIM.-SHRBVERB-(5X2,5-16)
Obj. č. 0975300516
EAN 4045727109014
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojovacie súpravy možno inštalovať pod zem, do nadzemných vonkajších inštalácií a do vnútorných inštalácií
- Tenká konštrukcia
- Chráni pred vlhkosťou a mechanickým poškodením
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Testované podľa DIN VDE 0278 časť 1/2 a časť 3/2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet žíl | 5 KS |
Prierez drôtu min./max. | 2,5-16 mm² |
Verzia | So skrutkovou spojkou |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Zmena dĺžky (po zmrštení v %) min./max. | -10-1 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyolefín |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!