Súprava upínacích nástrojov
Súpr. svoriek pre 4,75/5 mm káb. 5 ks
SADA ZVIEROK 5-DIELNA 4,75-5MM
Obj. č.
1952001397
EAN 4056807684598
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
5 kusov. Pre medené, hliníkové, mosadzné a ľahké oceľové rúrky a rúrky s plastovou povrchovou úpravou od 4,75 do 5 mm.
- Zosúladenie starého vedenia s novým
- Polomery ohybu sú reprodukované bez skrátenia dĺžky
- Dĺžka starého brzdového vedenia sa určuje pomocou meracieho pásma, aby sa zaistilo, že nové vedenie má správnu dĺžku
- Vnútorný priemer vedenia sa v dôsledku upínania a ohýbania nezmení
Obsah balenia:
- 2 x svorka na vedenie, veľká
- 2 x svorka na vedenie, malá
- 1 x meracie pásmo, 2 m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 5 KS |
Priemer min. | 4,75 mm |
Priemer max. | 5 mm |
Priemer min./max. | 4,75-5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 390 g |