Súprava záplat na opravu autoplachiet, 10 ks
Záplata na opravu autoplachiet
ZAPLATY NA PLACHTY-STRIEBORNA-500X210MM
Obj. č. 0880800161
EAN 4047376871205
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá profesionálna oprava
- Záplaty na okamžité použitie s vysokou lepiacou silou
- Rýchla aplikácia
- Veľký výber farieb
Vhodné na použitie na cestách
Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek
Optimalizácia nákladov
- Nie je potrebná navšteva servisu
- Výrazne skráti dĺžku opráv
- Skrátia sa zbytočné prestoje
- Eliminuje reklamácie v dôsledku poškodenia nákladu
Odolnosť voči UV žiareniu
Odolnosť voči čistiacim kefám
Teplota spracovania: -15 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť: -40 °C až +70 °C
Obsah:
10 záplat s rozmermi 500 x 210 mm
Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť! Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Potrebné sú predbežné testy! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať dokument s technickými údajmi aj špecifikácie platných predpisov.
Hárky údajov(X)
Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, stany na podujatiach, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.
Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Očistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja. Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu. Záplatu aplikujte na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva
Dĺžka | 210 mm |
Šírka | 500 mm |
Farba | Strieborná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!