Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava záplat na opravu autoplachiet, 10 ks

Záplata na opravu autoplachiet
ZAPLATY NA PLACHTY-ULTARMARINMODRA-500X2

Obj. č. 0880805002

EAN 4047376871274

Cena za zvolené balenie
Súprava záplat na opravu autoplachiet, 10 ks

Obj. č. 0880805002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mobilný, samolepiaci systém na opravu poškodených plachiet, stanov, prikrývok a pod.

Jednoduchá profesionálna oprava


  • Záplaty na okamžité použitie s vysokou lepiacou silou

  • Rýchla aplikácia

  • Veľký výber farieb


Vhodné na použitie na cestách


Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek



Optimalizácia nákladov


  • Nie je potrebná navšteva servisu

  • Výrazne skráti dĺžku opráv

  • Skrátia sa zbytočné prestoje

  • Eliminuje reklamácie v dôsledku poškodenia nákladu


Odolnosť voči UV žiareniu



Odolnosť voči čistiacim kefám



Teplota spracovania: -15 °C až +40 °C



Teplotná odolnosť: -40 °C až +70 °C



Obsah:


10 záplat s rozmermi 500 x 210 mm

Upozornenie

Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť! Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu.

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Potrebné sú predbežné testy! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať dokument s technickými údajmi aj špecifikácie platných predpisov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, stany na podujatiach, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Očistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja. Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu. Záplatu aplikujte na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva

Dĺžka

210 mm

Šírka

500 mm

Farba

Ultramarínová, podobná RAL 5002

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Gumové kladivo, tvar A DIN 5128

KLADIVO GUMENE TYP B DIN5128

x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie