Súprava záplat na opravu autoplachiet 32 ks
Súprava záplat na opravu autoplachiet, 32 ks
SADA ZAPLAT 32KS BELASA
Obj. č. 0880605012
EAN 4046778949260
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá profesionálna oprava
- Záplaty na okamžité použitie s vysokou lepiacou silou
- Rýchle použitie
- Široká škála farieb
Mobilné použitie
Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek
Optimalizácia nákladov
- Nie je potrebné navštíviť servis
- Výrazne skráti dĺžku opráv
- Skrátia sa zbytočné prestoje
- Eliminuje reklamácie v dôsledku poškodenia nákladu
Odolnosť voči UV žiareniu
Odolnosť voči čistiacim kefám
Obsah balenia
- 3 záplaty 300 x 200 mm
- 3 záplaty 200 x 200 mm
- 4 záplaty 300 x 100 mm
- 4 záplaty 200 x 100 mm
- 6 záplat 100 x 100 mm
- 6 záplat 200 x 50 mm
- 6 záplat 100 x 50 mm
Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť! Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Potrebné sú predbežné testy! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať list technických údajov aj špecifikácie platných predpisov.
Hárky údajov(X)
Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, stany na podujatiach, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Vyčistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja. Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu. Aplikujte záplatu na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva
Počet dielov v sortimente/súprave | 32 KS |
Farba | Žiarivá modrá, podobná RAL 5012 |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 70 °C |
Teplota spracovania min. | -15 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!