Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava záplat na opravu autoplachiet 32 ks

Súprava záplat na opravu autoplachiet, 32 ks
SADA ZAPLAT 32KS BIELA

Obj. č. 0880600290

EAN 4046778948096

Cena za zvolené balenie
Súprava záplat na opravu autoplachiet 32 ks

Obj. č. 0880600290

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaci systém na opravu poškodených plachiet, stanov, prikrývok a pod.

Jednoduchá profesionálna oprava


  • Záplaty na okamžité použitie s vysokou lepiacou silou

  • Rýchle použitie

  • Široká škála farieb


Mobilné použitie


Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek



Optimalizácia nákladov


  • Nie je potrebné navštíviť servis

  • Výrazne skráti dĺžku opráv

  • Skrátia sa zbytočné prestoje

  • Eliminuje reklamácie v dôsledku poškodenia nákladu


Odolnosť voči UV žiareniu



Odolnosť voči čistiacim kefám



Obsah balenia


  • 3 záplaty 300 x 200 mm

  • 3 záplaty 200 x 200 mm

  • 4 záplaty 300 x 100 mm

  • 4 záplaty 200 x 100 mm

  • 6 záplat 100 x 100 mm

  • 6 záplat 200 x 50 mm

  • 6 záplat 100 x 50 mm
Upozornenie

Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť! Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu.

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Potrebné sú predbežné testy! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať list technických údajov aj špecifikácie platných predpisov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, stany na podujatiach, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Vyčistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja. Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu. Aplikujte záplatu na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva

Počet dielov v sortimente/súprave

32 KS

Farba

Biela

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

70 °C

Teplota spracovania min.

-15 °C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Izopropanolový čistič IPA

UNI CISTIC IPA 500 ML

Na univerzálne použitie
Gumové kladivo, tvar A DIN 5128

KLADIVO GUMENE TYP B DIN5128

x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie