Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava zásuvky Slidebox H84

Sady zásuvky Slidebox H84, balenie
ZASUVKA SLIDEBOX SET H84 SIVA 270

Obj. č. 0684318101

EAN 4050641979605

Cena za zvolené balenie
Súprava zásuvky Slidebox H84

Obj. č. 0684318101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balík súpravy
  • S integrovaným systémom pomalého zatvárania

  • Integrované nastavenie výšky ±2 mm a bočné nastavenie 1 mm
Doklad o výkone (Pub)

Testované na viac ako 60 000 cyklov

Testované na viac ako 60 000 cyklov

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá výška

H84

Menovitá dĺžka

270 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Farba

Sivá, podobná ako RAL 7042

Nosnosť pri 60000 cykloch

35 kg

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Uzatvárací systém

S mäkkým zatváraním

Bočné nastavenie

+/-1mm

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

NL BL Zásuvka MET Vsadená zásuvka MET
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Odporúčanie pre montáž:
  • Dekoratívne bočné panely, zadný panelový držiak a predný držiak zaistite pomocou skrutky so šošovkovitou hlavou s priemerom 3,5 mm

  • Koľajnicu skrinky zaistite pomocou skrutky Euro s priemerom hlavy 7,4 mm
Popis
LWK Svetlá montážna šírka BL Dĺžka základne FAS Predné prekrytie, bočné
MET Minimálna montážna hĺbka RWB Šírka zadného panela KV Predný okraj skrinky
BB Šírka základne RWH Výška zadného panela RS Spätný chod
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bočný panel pre posuvný box H135

CELO VNUTORNE PREDNE H135 SLIDE BOX SIVA