Súprava zvukovej izolácie pre WC
Súprava zvukovej izolácie pre WC
PRISLUSENSTVO RG70-4MM
Obj. č. 0888001005
EAN 4045727875117
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre WC a bidety montované na stenu
- Predchádza riziku prasknutia keramiky pri skrutkovaní
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prerušenie mostov vedúcich hluk medzi keramickými inštalačnými prvkami a dlaždicami
Materiál | PE – polyetylén |
Objemová hmotnosť | 60 kg/m³ |
Hrúbka | 4 mm |
Farba | Biela |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 70 °C |
Odolnosť proti | Silikón (veľmi dobré), Chemikálie (dobré), Starnutie (dobrá) |
Zápach/vôňa | Bez zápachu |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!