Surface brush with stainless steel wire
Surface brush with stainless steel wire
Obj. č. 5465520503
EAN 4065746771863
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for machining small and medium stainless steel and aluminium surfaces
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 50 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 28 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vypuklý, Plastová nádobka |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 10500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |